Phoenix Contact AS - SZK PH2 VDE SKRUTREKKER - 1205163

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - Andre

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 205 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918019174

Elnummer

8812969

Leverandørens varenummer

1205163

Typebeskrivelse

SKRUTREKKERE

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

Andre

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

205 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

SKRUTREKKER