Phoenix Contact AS - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Omnidireksjonal - nei
Tilkobling - Andre
Monteringsmetode - Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - Ja
Egnet for innendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626070186
Elnummer
6400591
Leverandørens varenummer
2702273
Typebeskrivelse
TC ANT MOBILE WALL 5M
Omnidireksjonal:
nei
Tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output):
Ja
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Polarisasjon:
Horisontal
Tilkoblingstype:
Kontakt
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
5 m
Høyde:
82 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Omgivelsestemperatur under drift:
-40...75 °C


