Phoenix Contact AS - TC CLOUD CLIENT 1002-4G - 2702886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall WAN-porter - 1
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626378619
Elnummer
6400506
Leverandørens varenummer
2702886
Typebeskrivelse
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
XDSL:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall WAN-porter:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Radio standard 4G:
nei
Analog:
nei
USB:
nei
Tomt kabinett:
nei
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Antall Voice-porter:
0
Antall modulspor:
0
VPN:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via 4G (LTE), Europa-versjon, 2-ports svitsj, en digital inngang, en digital utgang


