Phoenix Contact AS - TC EXTENDER 4001 ETH-1S - 2702253

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TC EXTENDER 4001 ETH-1S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Radiostandard LTE - nei

  • Overføringshastighet - 15300 kBit/s

  • Matespenningsområde - 10...60 V

  • Konstruksjon - Ekstern apparat

  • Busstype/grensesnitt - Ethernet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626055558

Elnummer

6400459

Leverandørens varenummer

2702253

Typebeskrivelse

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

Radiostandard LTE:

nei

Overføringshastighet:

15300 kBit/s

Matespenningsområde:

10...60 V

Konstruksjon:

Ekstern apparat

Busstype/grensesnitt:

Ethernet

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

Radiostandard eGPRS:

nei

Radiostandard HSUPA:

nei

Radiostandard HSDPA:

nei

Radiostandard HSPA+:

nei

Radiostandard CDMA:

nei

Radiostandard EV-DO:

nei

Radiostandard WAN ADSL:

nei

Radiostandard WAN ADSL2:

nei

Radiostandard WAN ADSL2+:

nei

Radiostandard WAN SHDSL:

Ja

Brannmur:

nei

Antall digitale innganger:

1

Antall digitale utganger:

1

Høyde:

130 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

160 mm

Managed Ethernet-ekstender, punkt-til-punkt-forbindelser, datahastigheter opptil 15,3 Mbit/s, distanser opptil 20 km på bedriftens egne kobberledninger, utskiftbar overspenningsbeskyttelse, en SHDSL-port, en LAN-port, diagnostikk via Ethernet