Utgått

Phoenix Contact AS - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • XDSL - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall WAN-porter - 1

  • Ethernet - Ja

  • ISDN - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356758109

Elnummer

6400583

Leverandørens varenummer

2903588

Typebeskrivelse

TC MGUARD RS2000 4G VPN

XDSL:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall WAN-porter:

1

Ethernet:

Ja

ISDN:

nei

Radio standard 4G:

nei

Analog:

nei

USB:

nei

Tomt kabinett:

nei

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Antall Voice-porter:

0

Antall modulspor:

0

Brannmur:

Ja

VPN:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Security-Appliance med 4G-mobilradiogrensesnitt, SD-kortspor, to VPN-tunneler, brannmur for enkel konfigurering, ruter med NAT/1:1-NAT, 4-porters Switch, 2 SIM-kortspor