Phoenix Contact AS - TERMISK AUTOMATSIKRING TCP 3A 0712233 - 712233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Andre
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918848378
Elnummer
1658185
Leverandørens varenummer
712233
Typebeskrivelse
ELEMENTAUTOMATER =< 63 A
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Andre
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
65...250 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
3 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
24,4 mm
Terminalplate nødvendig:
nei