Phoenix Contact AS - TERMOMAGN VERNEBRYTER 1-POLET - 2800840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Andre
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356689915
Elnummer
1658205
Leverandørens varenummer
2800840
Typebeskrivelse
CB TM1 5A SFB P
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Andre
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
50...50 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
5 A
Merkespenning:
50 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Bredde:
12,3 mm
Dybde:
45 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


