Phoenix Contact AS - TERMOMAGN VERNEBRYTER 1-POLET - 2800848

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - Andre

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356689991

Elnummer

1658213

Leverandørens varenummer

2800848

Typebeskrivelse

CB TM1 2A M1 P

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

Andre

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Grå

Driftsspenning for feilindikering:

50...50 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Merkestrøm In:

2 A

Merkespenning:

50 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Bredde:

12,3 mm

Dybde:

45 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.