Phoenix Contact AS - TERMOMAGN VERNEBRYTER 1-POLET - 2800853

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 8 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 0

  • Type sikring - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356690041

Elnummer

1658218

Leverandørens varenummer

2800853

Typebeskrivelse

CB TM1 8A M1 P

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

8 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

0

Type sikring:

Andre

Konstruktionstype:

Støpsel

Bredde:

12,3 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

52 mm

Driftsspenning:

50 V

Med fjernkontakt:

nei

Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.