Phoenix Contact AS - TERMOMAGNETISK AUTOMATSIKRING UT 6-TMC M 0,5A 0916603 - 0916603

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356448994

Elnummer

1658112

Leverandørens varenummer

0916603

Typebeskrivelse

ELEMENTAUTOMATER =< 63 A

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Type feilindikator:

Uten

Driftsspenning for feilindikering:

0...0 V

Spenningstype for feilindikering:

AC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...2,5 mm²

Merkestrøm In:

0,5 A

Merkespenning:

240 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

12,3 mm

Dybde:

85,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, for skinnemontering