Phoenix Contact AS - TERMOMAGNETISK VERNEBRYTER - 0914507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918009182
Elnummer
1658162
Leverandørens varenummer
0914507
Typebeskrivelse
TMC 1 M1 100 6,0A
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Farge:
Svart
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...0,75 mm²
Merkestrøm In:
6 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Bredde:
12,5 mm
Dybde:
82,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


