Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX18) YE/BK - 0803943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
GulGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermofox
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055626212227
Elnummer
1811204
Leverandørens varenummer
0803943
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
0,1 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL