Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX24) GN/WH - 0803954

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grønn
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterRød

Lengde:

80000 mm
Se tilgjengelige varianter8000 mm

Bredde:

24 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm

Høyde:

8000 mm
Se tilgjengelige varianter0,1 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Grønn

  • Lengde - 80000 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626212319

Elnummer

1804035

Leverandørens varenummer

0803954

Typebeskrivelse

1804035

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Grønn

Lengde:

80000 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

24 mm

Høyde:

8000 mm

ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL