Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AK 16 0404033 - 0404033

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 3...6 mm

  • Samleskinnebredde - 6...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 76 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918001858

Elnummer

1265720

Leverandørens varenummer

0404033

Typebeskrivelse

AK 16

Samleskinnetykkelse:

3...6 mm

Samleskinnebredde:

6...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

76 A

Klemmens bredde:

9,8 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

TILKOBLINGSKLEMME