Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 35 BU 0424013 - 0424013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 3...6 mm
Samleskinnebredde - 6...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002046
Elnummer
1265732
Leverandørens varenummer
0424013
Typebeskrivelse
AKG 35 BU
Samleskinnetykkelse:
3...6 mm
Samleskinnebredde:
6...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
125 A
Klemmens bredde:
14,3 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


