Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 4 BK-EX 0421058 - 0421058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 300 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001957
Elnummer
1266633
Leverandørens varenummer
0421058
Typebeskrivelse
AKG 4 BK-EX
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
300 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Bredde:
7 mm
Dybde:
23,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


