Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 4 GNYE 0421029 - 0421029

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet - 0,5...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918001926

Elnummer

1265714

Leverandørens varenummer

0421029

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Merkespenning:

300 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Bredde:

7 mm

Dybde:

23,7 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Grunnfarge:

Andre

Med PE-funksjon:

nei

TILKOBLINGSKL 0,5-4 GUL/GRØNN