Phoenix Contact AS - TILLEGGSMODUL - 2986038

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356451871

Elnummer

4311214

Leverandørens varenummer

2986038

Typebeskrivelse

PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4

Modell / utførelse:

Utvidelsesapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

1- og 2-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

SIL iflg. IEC 61508:

2

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

nei

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,6 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Inn-/utgangstilleggsmodul i PSR-TRISAFE-M med åtte sikre innganger og fire sikre parametriserbare kanaler (valg mellom sikre inn- og utganger), to takt-/signalutganger, opptil SILCL 3, Kat.4/PLe, SIL 3, EN 50156, pluggbare skrutilkoblingsklemmer