Phoenix Contact AS - TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 Redundansmodul - 2866514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356492034
Elnummer
6613001
Leverandørens varenummer
2866514
Typebeskrivelse
Redundansmoduler
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
Ja
Redundansmodul med funksjonsovervåking for parallelkobling av strømforsyninger, 12-24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A