Phoenix Contact AS - TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 STRØMFORSYNING 24VDC 2,5A - 2866268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356046626
Elnummer
6613300
Leverandørens varenummer
2866268
Typebeskrivelse
TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Utgangseffekt:
60 W
Andre utgangsspenning:
22,5...22,5 V
Maks utgangsstrøm 2:
0,95 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
97 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1,8
Innbyggingsbredde:
32 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
115 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


