Phoenix Contact AS - TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - 2905909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...264 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Sekundærfrekvens - 50...60 Hz
USB-grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626007502
Elnummer
6619462
Leverandørens varenummer
2905909
Typebeskrivelse
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Primærspenningsområde:
184...264 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
0
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Dybde:
136 mm
Vekt:
6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
Ja
Totaleffektivitet:
97 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1