Phoenix Contact AS - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

  • Sekundærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626166582

Elnummer

6619485

Leverandørens varenummer

2907161

Typebeskrivelse

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10

Primærspenningsområde:

24...24 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

0

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

130 mm

Bredde:

68 mm

Dybde:

160 mm

Vekt:

1,7 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

Ja

Totaleffektivitet:

97 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning for bly-AGM-energiakkumulatorer 1,2 Ah - 40 Ah, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A