Phoenix Contact AS - UM1-TMF (5X5) - 0830902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356910323
Elnummer
1216290
Leverandørens varenummer
0830902
Typebeskrivelse
UM1-TMF (5X5)
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
MERKE FOR KLEMMER