Phoenix Contact AS - URTK/S-BEN 10 - 0309109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918155230
Elnummer
1200414
Leverandørens varenummer
0309109
Typebeskrivelse
URTK/S-BEN 10
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...10 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
61 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Andre
Med Integrert testbuss:
nei


