Phoenix Contact AS - US-EMLP (85,6X54) RD - 0830841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 53,7 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356894791
Elnummer
1800661
Leverandørens varenummer
0830841
Typebeskrivelse
1800661
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
53,7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
84,7 mm
Høyde:
0,5 mm
KUNSTSTOFFSKILT


