Phoenix Contact AS - UT 16 - 3044199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918977535
Elnummer
1268025
Leverandørens varenummer
3044199
Typebeskrivelse
UT 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-50...110 °C
Bredde:
12,2 mm
Dybde:
55,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


