Phoenix Contact AS - UTJEVNINGDEKSEL FOR MBKKB 2,5 - 1413065

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918021146

Elnummer

1265223

Leverandørens varenummer

1413065

Typebeskrivelse

DP-MBKKB 2,5

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

nei

Avstandsplate, lengde: 62 mm, bredde: 2,5 mm, farge: grå