Phoenix Contact AS - UTTAKSKLEMME 10-95MM2 - 3003541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918106980
Elnummer
1265248
Leverandørens varenummer
3003541
Typebeskrivelse
AGK 10-UKH 95
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...10 mm²
Merkespenning:
1000 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
1
Bredde:
11,5 mm
Sammenkoblbar:
nei


