Phoenix Contact AS - VERTIKAL POTENSIALLASK - 3032185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 1
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356052566
Elnummer
1265209
Leverandørens varenummer
3032185
Typebeskrivelse
FBS-PV
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
1
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Potensiallask, farge: svart


