Phoenix Contact AS - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 8

  • Antall stikkontaktinsatser - 1

  • Polarisasjon - Andre

  • Med jordleder - nei

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356536660

Elnummer

1501156

Leverandørens varenummer

1418853

Typebeskrivelse

VS-08-RJ45-10G/C

Antall poler:

8

Antall stikkontaktinsatser:

1

Polarisasjon:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Lengde:

30,2 mm

Høyde:

12,9 mm

Bredde:

11,7 mm

Forurensningsgrad (verdi):

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Monteringsmetode:

Andre

Stiftinnsats RJ45, CAT6A, 10 Gigabit