Phoenix Contact AS - VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - 1658493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 1,75 A
Type strømtilkobling - Andre
Bredde - 38,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356163163
Elnummer
1501158
Leverandørens varenummer
1658493
Typebeskrivelse
VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
1,75 A
Type strømtilkobling:
Andre
Bredde:
38,4 mm
Høyde:
22,8 mm
Omgivelsestemperatur:
-20...70 °C
Merkespenning:
72 V
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...0,36 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...0,36 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...70 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre