Phoenix Contact AS - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 8
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 1 A
Merkespenning - 72 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918952853
Elnummer
1501157
Leverandørens varenummer
1652729
Typebeskrivelse
VS-08-ST-H21-RJ45
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
8
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
72 V
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,16...0,22 mm²
Materiale i kontakt:
Fosforbronse
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...60 °C
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Type merkespenning:
48 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,16...0,22 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,16...0,22 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,16...0,22 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Med jordleder:
nei
Bredde:
11,7 mm
Høyde:
13,5 mm