Phoenix Contact AS - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Antall stikkontaktinsatser - 1
Polarisasjon - Andre
Med jordleder - nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356313230
Elnummer
1501153
Leverandørens varenummer
1404388
Typebeskrivelse
VS-08-ST-H21P-RJ45
Antall poler:
8
Antall stikkontaktinsatser:
1
Polarisasjon:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
Lengde:
30,2 mm
Høyde:
13,5 mm
Bredde:
11,7 mm
Forurensningsgrad (verdi):
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Monteringsmetode:
Andre
Stiftinnsats RJ45, CAT6, 8-polet, skjermet, IDC-piercetilkobling, for tråder AWG 27 ... 24, med strekkavlastning