Phoenix Contact AS - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 4
Merkestrøm In - 1 A
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356727631
Elnummer
1501152
Leverandørens varenummer
1402410
Typebeskrivelse
VS-VARAN-RJ45-Q
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
4
Merkestrøm In:
1 A
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
14 mm
Høyde:
14,6 mm
Omgivelsestemperatur:
-10...60 °C
Merkespenning:
72 V
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,1...0,2 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,1...0,2 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-10...60 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre