Phoenix Contact AS - WMS 19,1 (60X30)R YE - 0800404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 191 mm
Indre diameter etter krymping - 191 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 19,1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356626712
Elnummer
1899037
Leverandørens varenummer
0800404
Typebeskrivelse
WMS 19,1 (60X30)R YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
191 mm
Indre diameter etter krymping:
191 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt fra/til:
64...191 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
nei
UL-godkjenning:
Ja