Phoenix Contact AS - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 24 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 2,4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356626330
Elnummer
1899000
Leverandørens varenummer
0800363
Typebeskrivelse
WMS 2,4 (60X4)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
24 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
8...24 mm²
Lengde:
0,06 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


