Phoenix Contact AS - WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL - 0801026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2,4...4,8 mm
Lengde - 30 mm
Bredde - 16 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055626044439
Elnummer
1800658
Leverandørens varenummer
0801026
Typebeskrivelse
1800658
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2,4...4,8 mm
Lengde:
30 mm
Bredde:
16 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på
Krympeslange, rull, hvit, uten merking, krympeforhold 2:1, merkes med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforert, monteringsmetode: skyves på