Phoenix Contact AS - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL - 0801028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2,4...4,8 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 16 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055626044453
Elnummer
1800659
Leverandørens varenummer
0801028
Typebeskrivelse
1800659
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2,4...4,8 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
16 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på
KRYMPESLANGE