Phoenix Contact AS - WMS 25,4 (EX40)R YE Krympeslange, Rull, gul - 800308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 254 mm
Indre diameter etter krymping - 254 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 25,4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356626040
Elnummer
1855837
Leverandørens varenummer
800308
Typebeskrivelse
WMS 25,4 (EX40)R YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
254 mm
Indre diameter etter krymping:
254 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
85...254 mm²
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja