Phoenix Contact AS - WMS 3,2 (EX5)RL Krympeslange, Rull, hvit - 800320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 1...3,2 mm
Kabeldiameter - 1...3,2 mm
Lengde - 120 mm
Bredde - 5 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 3,2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356625906
Elnummer
1855851
Leverandørens varenummer
800320
Typebeskrivelse
WMS 3,2 (EX5)RL
Ledertverrsnitt:
1...3,2 mm
Kabeldiameter:
1...3,2 mm
Lengde:
120 mm
Bredde:
5 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Skyve på
Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 1 ... 3 mm, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 120000 mm, rullengde: 120 m


