Phoenix Contact AS - WMS 38,1 (EX60)R Krympeslange, Rull, hvit - 800298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 381 mm
Indre diameter etter krymping - 381 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 38,1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356625876
Elnummer
1855818
Leverandørens varenummer
800298
Typebeskrivelse
WMS 38,1 (EX60)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
381 mm
Indre diameter etter krymping:
381 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
127...381 mm²
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


