Phoenix Contact AS - WMS 6,4 (EX10)R YE Krympeslange, Rull, gul - 800303

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Gul
Se tilgjengelige varianterHvit

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1...64 mm²
Se tilgjengelige varianter21...64 mm²

Lengde:

25 m
Se tilgjengelige varianter0,03 m
Se tilgjengelige varianter0,06 m
Se tilgjengelige varianter100 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 64 mm

  • Indre diameter etter krymping - 64 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4046356626002

Elnummer

1855833

Leverandørens varenummer

800303

Typebeskrivelse

WMS 6,4 (EX10)R YE

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

64 mm

Indre diameter etter krymping:

64 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1...64 mm²

Lengde:

25 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange for THERMOMARK W1 på rull, 1 rull = 25 m