Phoenix Contact AS - WMS 9,5 (30X16)R - 0800377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 95 mm
Indre diameter etter krymping - 95 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange WMS 9,5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356626460
Elnummer
1899012
Leverandørens varenummer
0800377
Typebeskrivelse
WMS 9,5 (30X16)R
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
95 mm
Indre diameter etter krymping:
95 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
32...95 mm²
Lengde:
0,03 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja