Pica - Marker 540 tømmerblyant - 8817038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Lengde - 240 mm
Med viskelær - nei
Tømmerblyant - Ja
Bly/ stift utskiftbart - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260056152566
Elnummer
8817038
Leverandørens varenummer
8817038
Typebeskrivelse
Castor Marker 540 Tømmerblyant for alle underlag, passer sammen med Ca
Form:
Rund
Lengde:
240 mm
Med viskelær:
nei
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
Tømmerblyant for merking på alle typer underlag


