Pipelife - 110/5,7 mm PP Kabelrør SN16, 6 m, orange - 70009855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 98,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731550141
Elnummer
2836211
Leverandørens varenummer
70009855
Typebeskrivelse
2836211
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
98,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
110/5,7 mm PP kabelrør SN16, orange. Kraftig kabelrør med spesiell høy veggtykkelse. Benyttes ved høyere krav til ledningssonen.
BREEAMPDF