Pipelife - 110/98 mm orange PP DV kabelrør, 6 m - 70005888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 97 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459187444
Elnummer
2835838
Leverandørens varenummer
70005888
Typebeskrivelse
2835838
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
97 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
110/98 mm PP dobbelveggede kabelrør, 6 m. Med muffe og pakning. Orange