Utgått

Pipelife - 110 FLEXBEND DV IP UTETT RØD - 70009220

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110 FLEXBEND DV IP UTETT RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

  • Bøyevinkel - 0 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459263766

Elnummer

2835827

Leverandørens varenummer

70009220

Typebeskrivelse

2835827

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bøyevinkel:

0 °

Materialkvalitet:

Polyolefin

Polert overflate:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Halogenfri:

nei

Korrugert bend med glatt innside. Kan bøyes inntil 90 graders vinkel. Skjøtemuffe uten pakningsring.