Pipelife - 110mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=4,0, rød - 70007527

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=4,0, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 103,6 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

  • Bøyevinkel - 15 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459220318

Elnummer

2835615

Leverandørens varenummer

70007527

Typebeskrivelse

2835615

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

103,6 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bøyevinkel:

15 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør.
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 4,0m får man en ekstra lang kurve som gjør det til et optimalt valg ved lange traseer og hvor man ønsker minimal friksjon under trekking
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.