Utgått

Pipelife - 110mm 15-52,5' sort PP AM multianglebend, radius 0,6m - 160591

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110mm 15-52,5' sort PP AM multianglebend, radius 0,6m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 102,4 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

  • Bøyevinkel - 0 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731605919

Elnummer

2835597

Leverandørens varenummer

160591

Typebeskrivelse

2835597

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

102,4 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bøyevinkel:

0 °

Materialkvalitet:

Polyolefin

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

PP Multiangle bend, radius 0,6m