Pipelife - 110mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=2,0 oransje - 70024728

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=2,0 oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 103,6 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

  • Bøyevinkel - 15 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459564627

Elnummer

2840811

Leverandørens varenummer

70024728

Typebeskrivelse

2840811

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

103,6 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bøyevinkel:

15 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Innvendig radius:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør. Bendene har en jevn kurve og innvendig fas i spissenden. Kabelrørsbendene har lik indre diameter som PVC rør. Alle bend har utblokket muffe med høykvalitets tetningsring. Miljøprofilen er dokumentert med EPD.
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.